MG125#R MKゲートバルブ 赤ハンドル ミヤコ 65850733

MKゲートバルブ 赤ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)63
内容量1個注文コード65850733品番MG125#R
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。

材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブ寸法1-1/2寸法L(mm)63寸法H(mm)130寸法D(Φmm)75レッド
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※ご使用の前に増し締めをしてください。
※不凍液には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする