ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 浴室用品
ミヤコの 一口循環接続
両側竹の子エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65850855
品番
MH44
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質
黄銅、リン脱酸銅
寸法
10
寸法L(mm)
55
寸法D(Φmm)
10.5
形状
エルボ
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。