KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
マルチ胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65850876
品番
KZN490-67
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
制電/軽量
色
リーフグリーン
サイズ
フリー
素材
RENU制電ポプリン(ポリエステル100%)
エプロン丈(cm)
80
紐長(cm)
63