リバーシブルエプロン(腰下)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65850919 品番 KZN492-63
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

制電/軽量/再生繊維

仕様リバーシブルポケット付/表面右腰にポケット付/表面にループ付 アーモンド×キャロット サイズフリー エプロン丈(cm)42 紐長(cm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする