KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
リバーシブルエプロン(腰下)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65850937
品番
KZN492-67
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
制電/軽量/再生繊維
仕様
リバーシブルポケット付/表面右腰にポケット付/表面にループ付
色
リーフグリーン×アーモンド
サイズ
フリー
エプロン丈(cm)
42
紐長(cm)
93