KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
フリー
注文コード
65850971
品番
KZN493-68
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左肩ヒモに名札ループ付/左胸にペン差しポケット付/両腰にポケット付/肩ヒモ交差部分にループ付
色
ダークネイビー
サイズ
フリー
素材
RENU(R)制電ポプリン(ポリエステル100%)
エプロン丈(cm)
80
紐長(cm)
60