KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
胸当てエプロンH型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65851007
品番
KZN494-65
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
左肩ヒモに名札ループ付/左胸にペン差しポケット付/右腰にポケット付/右脇にスリット入り/肩ヒモ後ろボタン
色
ブラックビーンズ
サイズ
M
素材
RENU(R)制電ポプリン(ポリエステル100%)
エプロン丈(cm)
80