KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
ベストエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65851050
品番
KZN495-15
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
左胸に名札ループ付/左胸にペン差しポケット付/両腰にポケット付/第一ボタン開閉可/第二ボタン以降飾りボタン
色
ブラック
サイズ
フリー
加工
フェードガードCL(退色防止加工)
素材
ツイル(ポリエステル100%)
紐長(cm)
65
脇丈(cm)
52