KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
胸当てエプロン(首掛け)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65851059
品番
KZN496-63
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
両腰にポケット付
色
アーモンド
サイズ
フリー
素材
RENU(R)制電ポプリン(ポリエステル100%)
エプロン丈(cm)
98
紐長(cm)
85