KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
スラックス(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
5L
注文コード
65851190
品番
KZN800-80
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
5L
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
140
素材
ドライタッチドビー (ポリエステル100%)
ワタリ(cm)
44.5
適応ウエスト(cm)
110〜118