KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
スラックス(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
LL
注文コード
65851235
品番
KZN800-81
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
工業洗濯可、SEK制菌加工、制電、速乾、低発塵、軽量
仕様
ウエスト:総ゴム(ヒモ入)、ファスナーなし、内ポケットなし
色
サックス
サイズ
LL
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
116
素材
ドライタッチドビー ポリエステル100%
ワタリ(cm)
37.5
適応ウエスト(cm)
86〜94