KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
スラックス(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
65851287
品番
KZN801-20
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ウエスト:総ゴム(ヒモ入り)/ファスナーなし/内ポケットなし/スラックス裏付/裾口二重カバー(フライス)/ホッピング(裾口フライス)
色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
70
ヒップ(cm)
104
素材
アクアウインカー(ポリエステル80%・綿20%)
ワタリ(cm)
33.5
ウエスト上がり(cm)
58
適応ウエスト(cm)
62〜70