MJゴム兼用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65851327 品番 MJ-7
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。
排水管からの臭気上りを防止します。
水をつけると挿入しやすくなります。

材質NR、スリーブ/ABS 寸法(mm)ケ40×32 タイプVP・VU兼用 寸法D1(mm)48 寸法D2(mm)44.5 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)40
注意
※ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。
※Pトラップには、使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-20
用途:
配管のぶっしんくから漏水がありなかなか同じ商品が見つからず探してました
サービス業

ちょうど良いサイズのMJゴムブッシングがあり利用させていただき有難うございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする