KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
スラックス(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
LL
注文コード
65851375
品番
KZN801-21
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
工業洗濯可、SEK制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、速乾、軽量、通気性
仕様
ウエスト:総ゴム(ヒモ入)、ファスナー:なし、内ポケット:なし
色
サックス
サイズ
LL
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
124
素材
アクアウィンカー ポリエステル80%・綿20%
ワタリ(cm)
40
ウエスト上がり(cm)
78
適応ウエスト(cm)
88-99