ツバ付掃除口 メッキ無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65851494 品番 MK132FWMN
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
床の色調に合わせて設置できます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

呼び径(A)100A 寸法dW96山16 付属品防臭パッキン 材質黄銅 寸法100 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)145 寸法d1(Φmm)100 寸法d2(Φmm)107
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする