ツバ付掃除口 網付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65851528 品番 MK132FWN
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)100 寸法dW96山16 材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法100 寸法H(mm)25 外径(Φmm)145 寸法D(Φmm)145 寸法d1(Φmm)100 寸法d2(Φmm)107
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
※防臭パッキンは入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする