ツバ付掃除口 つや消メッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65851625 品番 MK132FWZ
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)40 寸法dW37山16 材質黄銅 寸法40 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)75 寸法d1(Φmm)40 寸法d2(Φmm)44
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
※防臭パッキンは入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする