角型掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65851677 品番 MK132K
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。
本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

寸法dW47山16 適合(タイル)100角 材質黄銅(クロムメッキ) 形状掃除口 寸法(mm)98×50 タイプVU用 寸法H(mm)25.5 外径(Φmm)98 寸法D(Φmm)98 寸法d1(Φmm)51 寸法d2(Φmm)56 適合塩ビ管VP・VU50
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
※防臭パッキンは入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする