掃除口 耐荷重

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65851774 品番 MK132WG
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)100 寸法dW96山16 付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法100 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)116 寸法H1(mm)6 寸法d1(Φmm)100 寸法d2(Φmm)107
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする