ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 塩ビ継手
掃除口 耐荷重
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65851792
品番
MK132WG
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
呼び径(A)
150
寸法d
W137山16
付属品
防臭パッキン
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
150
寸法H(mm)
30
寸法D(Φmm)
167
寸法H1(mm)
7
寸法d1(Φmm)
146
寸法d2(Φmm)
154
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材