掃除口 耐荷重

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65851808 品番 MK132WG
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)75 寸法dW73山16 付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法75 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)91 寸法H1(mm)6 寸法d1(Φmm)77 寸法d2(Φmm)83
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする