曜日別特売
MK132WZ 掃除口 つや消しメッキ ミヤコ 65851948

掃除口 つや消しメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)50
材質本体/黄銅製パールッキ、ネット/PP
内容量1個注文コード65851948品番MK132WZ
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)40A寸法dW37山16材質本体/黄銅製パールッキ、ネット/PP寸法40寸法H(mm)25寸法D(Φmm)50寸法d1(Φmm)40寸法d2(Φmm)44
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
※防臭パッキンは入っていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする