シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの ケーブル収納・配線
シュナイダーエレクトリックの ケーブル整理用品
シュナイダーエレクトリックの ケーブルクランプ
ケーブルグランド 径:M20 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
65853465
品番
IMT36150
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
Schneider Electric Thorsman グランド - セキュリティケーブルグランド(赤 - M20 - 直径 6 → 12 )です水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様
●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●シリーズ:IMT3●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:219-8811
アズワン品番
65-7461-90