ケーブルグランド 径:M20 材質:アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65853474 品番1411442
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:7mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M20-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+125℃●コード番号:208-1848 アズワン品番65-7445-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする