ケーブルグランド 径:M20 材質:プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65853490 品番3SU1900-0HE10-0AA0
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698


Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M20 ケーブルグランド、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線、1 → 3 制御ポイントのプラスチック製又は金属製エンクロージャ用 Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN )

仕様●ねじの呼び:M20●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2512 アズワン品番65-7462-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする