ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 9.3 mm 自消性 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード65853605 品番500913500
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980


丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.2mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.2mm●幅:9.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-1810 アズワン品番65-7459-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする