住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の 結束バンド/結束工具/固定具
住友電気工業(スミチューブ(R))の ケーブルタイ/結束バンド
住友電気工業(スミチューブ(R))の 耐候タイプ
ケーブルシールド 0.7mm 黒 架橋ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65853727
品番
IRRAX A0.7x0.25x10m BLK
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)
イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)
抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様
●スリーブ径:0.7mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.25mm●コード番号:664-6712
アズワン品番
65-7452-26