ケーブルシールド 5mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード65853736 品番IRRAXTUBE NHR 5X0.7
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980


ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ
塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適

仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0258 アズワン品番65-7474-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする