ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:1.5 → 16mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6078 注文コード65853754 品番380-04006 LVK-5x1.5-16-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


LVK熱収縮ケーブルジョイント
PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。
特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー

仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:1.5 → 16mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6078 アズワン品番65-7457-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする