ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65853806 品番151-41119 AT1-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598


Arrowtag識別タグ
ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。
特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応

仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:ナチュラル●長さ:62.5mm●幅:4.7 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Arrowtag●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:364-6738 アズワン品番65-7481-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする