曜日別特売
PB2040CK 超小型2ステージ真空ポンプ プロステップ 65853938

PB2040CK 超小型2ステージ真空ポンプ プロステップ 65853938
PB2040CK 超小型2ステージ真空ポンプ プロステップ 65853938
PB2040CK 超小型2ステージ真空ポンプ プロステップ 65853938

超小型2ステージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65853938品番PB2040CK
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型
排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。
この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。

付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260モーター出力(W)150排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)到達真空度(Pa)2/15ミクロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする