ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:4500●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●キット内容物:ケーブルマーカーと収納ボックス●コード番号:557-017 注文コード65853980 品番901-10387
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


557-017 557-017 はサイズ1-3 mm、; 557-023 557-023 はサイズ2-5 mm
HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーキット
Helagrip のマーキング用に特別に設計されたこのキットは、2.5mm 〜 4.8mm の幅広いケーブル径に対応し、凡例シリーズのロックアライメント用のシェブロンカットエンドマーカーを備えています。 4500 個のマーカーを備えたキットには、それぞれ異なる凡例の 250 個が含まれており、合計 18 個の凡例があります。色分けされた数字には、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 が含まれ、白の文字 L、N、R、S、T、+、-、およびアースに印刷された黒が含まれます。高品位 PVC コンパウンドから製造されたマーカーは Durable and Flexible で、難燃性等級は UL94VO (3mm) です。ケーブルラベルを最適化するために、終端処理前の使用を推奨します。
特長と利点:
シェブロンカットによるインターロック ワイヤにしっかりとフィットする柔軟性 1 種類のケーブルサイズ キットボックス寸法 180 mm x 275 mm
よくある質問:
ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。 RS には、ケーブルタイ、マーカー、ラベル、キットが豊富に用意されています。

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:4500●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●キット内容物:ケーブルマーカーと収納ボックス●コード番号:557-017 アズワン品番65-7471-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする