コイルチューブ:コネクタなし 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード65854138 品番PU2-0506100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥48,283
販売価格(税別)
43,894


IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 100 m です。このチューブの色は青です。最大連続動作温度は +60 ℃ です 動作圧力は -40 → 80 bar です

仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:青●材質:ポリウレタン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0674 アズワン品番65-7957-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする