フエニックス・コンタクト
コーディングエレメント HC-CST VPE100シリーズ ねじサイズM3 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
65854165
品番
1414269
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Phoenix Contact HC-CST シリーズは、最大 16 個のコネクタをコーディングするためのコーディング素子を備えています。危険物質がしきい値を超えていない
仕様
●種類:コーディングエレメント●シリーズ:HC-CST VPE100●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:217-6341
アズワン品番
65-7504-56