エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの メッセージスタンド
コーン用標示板 両面ミラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65854208
品番
EA983FT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。
さまざまなコーンに取り付けることができます。
両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様
●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
アズワン品番
65-9337-59