曜日別特売
LV432481 コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック 65854244

コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65854244品番LV432481
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980


Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1229アズワン品番65-8080-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする