曜日別特売
LV429219 コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック 65854278

コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65854278品番LV429219
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980


Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1147アズワン品番65-8082-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする