曜日別特売
MK91FW ツバ付アレスター ミヤコ 65854495

ツバ付アレスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)105
内容量1個注文コード65854495品番MK91FW
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

排水管の吸気、通気口用に使用します。
ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。
接合部が樹脂で完全に接着できます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。

寸法(外径×高さ)(mm)105×41材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304寸法65寸法H(mm)41寸法D(Φmm)105寸法D1(Φmm)33寸法d1(Φmm)67寸法d2(Φmm)71メッシュ寸法(mm)0.4×16寸法dW63山16
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする