ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
ステンレス化粧ビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
65854522
品番
MKF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
器具・金具を固定するビスです。
用途
INAX用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
色
ホワイト
寸法
5.8×63
注意
※カラー化粧頭は、INAX色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。