ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
ステンレス化粧ビス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65854547
品番
MKF-1
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
器具・金具を固定するビスです。
用途
INAX用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
色
オフホワイト
寸法
5.8×63
注意
※カラー化粧頭は、INAX色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。