曜日別特売
DT06-2S-E008 コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 65854655

コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65854655品番DT06-2S-E008
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369


TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5549アズワン品番65-7503-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする