曜日別特売
DT04-6P-C015 コネクタハウジング 6極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 65854804

コネクタハウジング 6極 オス ハウジング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65854804品番DT04-6P-C015
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639


TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、6 ポジション、9.12 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5543アズワン品番65-7508-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする