画像準備中

SP密着マルチバインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 65854821 品番 -
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SP密着マルチバインダーはハロゲンフリーの変性ポリオレフィン系樹脂で弱粘着性のある下塗用クリヤーです。
焼付塗装塗膜及び、多種の金属、プラスチックなどに優れた付着性があり、耐水性、耐食性が良く、多種の上塗塗料との付着性も良好です。

クリヤー 膜厚(μm)3〜8 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 乾燥時間常温〜焼付(140℃×20分以下で1回のみ焼付可能) 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする