画像準備中

サイクロン極プライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 65854857 品番 -
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【圧倒的な密着力】
鉄はもちろん、アルミ(6000番台)も高密着。
【究極の防錆力】
耐塩水噴霧性試験2000時間以上剥離なし。
【無敵の耐水性】
耐水性試験、耐湿性試験共に1000時間以上
耐沸騰水性試験8時間+常温乾燥16時間の5回サイクル試験異常なしの業界最高クラス。
【極上の作業性】
非常に垂れにくく、薄膜〜厚膜まで塗装可能(15〜60μ)
常温乾燥〜焼付乾燥(上限180℃)まで温度問わず使用可能。
【高級な仕上がり感】
高隠蔽力、吸込みが少なく上塗り塗装後の仕上がりが良好。
【万能な上塗り適合性】
常温乾燥のラッカー塗料から焼付塗料の粉体塗料(Wet on Wetも可)まで使用可能。
【人と地球に優しい環境対応】
特化則、RoHS指令、PRTR対応、消防法第四類第二石油類。

ホワイト 適合材鉄鋼板(未処理、リン酸亜鉛処理、リン酸鉄処理)、黒皮鋼板、ブリキ、銅、黄銅(真鍮)、亜鉛メッキ鋼板(電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ)、ステンレス、マグネシウム合金、アルミニウム合金 膜厚(μm)15〜60 希釈剤サイクロン極シンナー各種 塗り重ね可能時間(分)指触乾燥(5〜10分)後 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 希釈率(%)エアスプレー:30〜80、エアレススプレー:20〜70、静電塗装:30〜80 危険物の性状非水溶性 希釈粘度(秒/IHS)(岩田カップ)エアスプレー:10〜17秒、エアレススプレー:10〜20秒、静電塗装:10〜17秒 標準塗布量(kg/m2)【理論】0.05〜0.23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする