ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 塩ビ継手
掃除口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65855728
品番
MS132W
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125A
寸法d
W115.1山16
付属品
防臭パッキン
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
125
寸法H(mm)
32
寸法D(Φmm)
140
寸法D2(Φmm)
122
寸法d1(Φmm)
125
寸法d2(Φmm)
131
商品豆知識
配管工事を支える補助部材