ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 塩ビ継手
掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65855746
品番
MS132W
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
40A
寸法d
W34山16
付属品
防臭パッキン
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
40
寸法H(mm)
27
寸法D(Φmm)
48
寸法D2(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
40
寸法d2(Φmm)
44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材