トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65855992 品番 MS-450C-B
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。

材質枠・蓋/ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)448 寸法L1(mm)224 寸法W(mm)148 寸法H(mm)192.5 寸法H1(mm)57.5
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VU50用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする