MS-600W-B トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ 65856096

トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65856096品番MS-600W-B
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。

材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L(mm)598寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法W1(mm)15寸法H(mm)176.5寸法H1(mm)40
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VU50用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする