ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 浴室用品
ミヤコの 浴室用目皿
カバー付アレスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65856263
品番
MS91W
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
排水管の吸気、通気口用に使用します。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
寸法(外径×高さ)(mm)
89×48
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
材質(本体)
本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
寸法
75
寸法H(mm)
48
寸法D(Φmm)
89
寸法D1(Φmm)
43
寸法d1(Φmm)
77
寸法d2(Φmm)
83
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
寸法d
W79山16
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。