マス用シールパッキン

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65856315 品番 MSP600
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。
パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。

寸法d(Φmm)60 材質EPDM 寸法50 内径(Φmm)60 寸法H(mm)24 外径(Φmm)50 寸法D1(Φmm)89 寸法D2(Φmm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65856333
2022-02-04
用途:
雨水配管枡用附属接続材料
医療・福祉・介護関連業

接続時の配管の位置、傾斜を気にせず接続できるので便利性が良く、配管ラインの加、角度がたもたれた。

対象商品:
65856315
2021-12-18
用途:
貫通部に。
有限会社中央水道工業所 様 (建設業・工事業)

たまに、滑剤を使わずに他用途で使うことがあります。

対象商品:
65856315
2020-08-17
用途:
排水追加
建設業・工事業

他の商品もいいが、使いやすいと思いました。またあれば買います。

1人が参考にしています
対象商品:
65856315
2020-06-28
用途:
雨水マスにuv 50を連結
農・林・水産業

全くストレスなく設置できました。最高に便利です!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする